PHOENIX CONTACT - Tragschiene gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207656
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Langloch
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356366540
Sonepar Artikelnummer
121326264
Hersteller Artikelnummer
1207656
Hersteller Typ
NS 35/15 PERF 250MM
Hersteller Artikel Nr.:
1207656
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
250 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.154 kg


