PHOENIX CONTACT - Tragschiene gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207679
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Langloch
Länge - 755 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918932619
Sonepar Artikelnummer
121326274
Hersteller Artikelnummer
1207679
Hersteller Typ
NS 35/15 PERF 755MM
Hersteller Artikel Nr.:
1207679
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
755 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.475 kg


