PHOENIX CONTACT - Tragschiene gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207695
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Langloch
Länge - 1155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918936020
Sonepar Artikelnummer
121326276
Hersteller Artikelnummer
1207695
Hersteller Typ
NS 35/15 PERF 1155MM
Hersteller Artikel Nr.:
1207695
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
1155 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.710 kg


