PHOENIX CONTACT - Tragschiene gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1401608
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - Langloch
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918167356
Sonepar Artikelnummer
121329790
Hersteller Artikelnummer
1401608
Hersteller Typ
NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10
Hersteller Artikel Nr.:
1401608
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
5.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
20 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.284 kg


