PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201756
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918017477
Sonepar Artikelnummer
120406902
Hersteller Artikelnummer
1201756
Hersteller Typ
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM
Hersteller Artikel Nr.:
1201756
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.680 kg


