PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801762
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918006693
Sonepar Artikelnummer
120462797
Hersteller Artikelnummer
0801762
Hersteller Typ
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM
Hersteller Artikel Nr.:
0801762
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74072190
Gewicht:
0.800 kg


