PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801377
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918138790
Sonepar Artikelnummer
121317387
Hersteller Artikelnummer
0801377
Hersteller Typ
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM
Hersteller Artikel Nr.:
0801377
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72224050
Gewicht:
0.660 kg


