PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0843100
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356948982
Sonepar Artikelnummer
121320774
Hersteller Artikelnummer
0843100
Hersteller Typ
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM VPE 10
Hersteller Artikel Nr.:
0843100
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72224050
Gewicht:
0.695 kg


