PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0843101
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356948999
Sonepar Artikelnummer
121320775
Hersteller Artikelnummer
0843101
Hersteller Typ
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM VPE 10
Hersteller Artikel Nr.:
0843101
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.716 kg


