PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0843115
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356949163
Sonepar Artikelnummer
121320788
Hersteller Artikelnummer
0843115
Hersteller Typ
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM-VPE 10
Hersteller Artikel Nr.:
0843115
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
1.375 kg


