PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201345
Ausführung - G-Schiene
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918155483
Sonepar Artikelnummer
121326048
Hersteller Artikelnummer
1201345
Hersteller Typ
NS 32 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10
Hersteller Artikel Nr.:
1201345
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
1.470 kg


