PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201358
Ausführung - G-Schiene
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918017262
Sonepar Artikelnummer
121326049
Hersteller Artikelnummer
1201358
Hersteller Typ
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10
Hersteller Artikel Nr.:
1201358
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74072190
Gewicht:
1.640 kg


