PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201798
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918017514
Sonepar Artikelnummer
121326079
Hersteller Artikelnummer
1201798
Hersteller Typ
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10
Hersteller Artikel Nr.:
1201798
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
2.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
1.858 kg


