PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207268
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918208530
Sonepar Artikelnummer
121326230
Hersteller Artikelnummer
1207268
Hersteller Typ
NS 15 ZN UNPERF 3000MM
Hersteller Artikel Nr.:
1207268
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
3000 mm
Höhe:
5.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.450 kg


