PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207641
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356365994
Sonepar Artikelnummer
121326250
Hersteller Artikelnummer
1207641
Hersteller Typ
NS 15 UNPERF 250MM
Hersteller Artikel Nr.:
1207641
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
250 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.999 kg


