PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207647
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356366052
Sonepar Artikelnummer
121326256
Hersteller Artikelnummer
1207647
Hersteller Typ
NS 35/ 7,5 UNPERF 250MM
Hersteller Artikel Nr.:
1207647
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
250 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.090 kg


