PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207649
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356366472
Sonepar Artikelnummer
121326258
Hersteller Artikelnummer
1207649
Hersteller Typ
NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM
Hersteller Artikel Nr.:
1207649
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
1000 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.999 kg


