PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207654
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356366526
Sonepar Artikelnummer
121326262
Hersteller Artikelnummer
1207654
Hersteller Typ
NS 35/15 UNPERF 500MM
Hersteller Artikel Nr.:
1207654
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
500 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.328 kg


