PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207655
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356366533
Sonepar Artikelnummer
121326263
Hersteller Artikelnummer
1207655
Hersteller Typ
NS 35/15 UNPERF 1000MM
Hersteller Artikel Nr.:
1207655
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
1000 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.630 kg


