PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207662
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Länge - 955 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356366601
Sonepar Artikelnummer
121326270
Hersteller Artikelnummer
1207662
Hersteller Typ
NS 35/15 AL UNP 955MM
Hersteller Artikel Nr.:
1207662
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
955 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.999 kg


