PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1401789
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918155421
Sonepar Artikelnummer
121329806
Hersteller Artikelnummer
1401789
Hersteller Typ
NS 15 BLK UNPERF 2000MM VPE 10
Hersteller Artikel Nr.:
1401789
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
5.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.238 kg


