PHOENIX CONTACT - Tragschiene ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240065
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356756099
Sonepar Artikelnummer
121363224
Hersteller Artikelnummer
3240065
Hersteller Typ
NS 35/15 ZN UNPERF 3000MM
Hersteller Artikel Nr.:
3240065
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
3000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
1.962 kg


