PHOENIX CONTACT - Tragschienen-Busverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2869728
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm
Überspannungskategorie - III
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918983093
Sonepar Artikelnummer
121210688
Hersteller Artikelnummer
2869728
Hersteller Typ
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN
Hersteller Artikel Nr.:
2869728
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


