PHOENIX CONTACT - Tragschienen-Busverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1225375
Art der Verbindung - sonstige
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Gehäusefarbe - gelb
Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151317461
Sonepar Artikelnummer
121327060
Hersteller Artikelnummer
1225375
Hersteller Typ
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS
Hersteller Artikel Nr.:
1225375
Art der Verbindung:
sonstige
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Gehäusefarbe:
gelb
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg


