PHOENIX CONTACT - Tragschienen-Busverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201757
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm
Überspannungskategorie - III
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356909037
Sonepar Artikelnummer
121355630
Hersteller Artikelnummer
2201757
Hersteller Typ
ME 17,5 TBUS ADAPTER KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2201757
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Gehäusefarbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


