PHOENIX CONTACT - Tragschienen-Busverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201937
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Bemessungsstrom In - 8 A
Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm
Bemessungsspannung - 125 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356939911
Sonepar Artikelnummer
121355721
Hersteller Artikelnummer
2201937
Hersteller Typ
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
Hersteller Artikel Nr.:
2201937
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.8 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


