PHOENIX CONTACT - Tragschienen-Busverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202889
Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm
Bemessungsstrom In - 6 A
Rastermaß der Anschlüsse - 2.54 mm
Bemessungsspannung - 32 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626382135
Sonepar Artikelnummer
121355867
Hersteller Artikelnummer
2202889
Hersteller Typ
TBUS8-20,0-PPPPPPPP-7035
Hersteller Artikel Nr.:
2202889
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Bemessungsspannung:
32 V
Bemessungsstoßspannung:
1.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.8 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


