PHOENIX CONTACT - Tragschienen-Busverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2896322
Art der Verbindung - sonstige
Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm
Bemessungsstrom In - 3 A
Gehäusefarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356096775
Sonepar Artikelnummer
121358337
Hersteller Artikelnummer
2896322
Hersteller Typ
HBUS 53,6-16P-3S BK
Hersteller Artikel Nr.:
2896322
Art der Verbindung:
sonstige
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Bemessungsstrom In:
3 A
Gehäusefarbe:
schwarz
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.018 kg


