PHOENIX CONTACT - Tragschienen-Busverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908702
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm
Überspannungskategorie - III
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626323190
Sonepar Artikelnummer
121359597
Hersteller Artikelnummer
2908702
Hersteller Typ
ELR-TBUS-22,5-P
Hersteller Artikel Nr.:
2908702
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg


