PHOENIX CONTACT - Tragschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1041740
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626598666
Sonepar Artikelnummer
121322094
Hersteller Artikelnummer
1041740
Hersteller Typ
NBC-PP-G1PGY
Hersteller Artikel Nr.:
1041740
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Geschirmt:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Höhe:
80 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
64.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.029 kg


