PHOENIX CONTACT - Tragschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1092937
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626909257
Sonepar Artikelnummer
121323994
Hersteller Artikelnummer
1092937
Hersteller Typ
PTFIX-NS35 LQ
Hersteller Artikel Nr.:
1092937
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Tragschienenadapter, für NS 35 zur Aufnahme von 2,5 mm², 4 mm² und 10 mm² FIX-Blöcken in vertikaler Richtung, Farbe: grau, VPE 200


