PHOENIX CONTACT - Tragschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1100077
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626951447
Sonepar Artikelnummer
121324148
Hersteller Artikelnummer
1100077
Hersteller Typ
NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8
Hersteller Artikel Nr.:
1100077
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Geschirmt:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Höhe:
80 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
64.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.049 kg


