PHOENIX CONTACT - Tragschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1658121
Faserart - sonstige
Höhe - 71 mm
Breite - 26.8 mm
Herkunftsland - CH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356149167
Sonepar Artikelnummer
121342395
Hersteller Artikelnummer
1658121
Hersteller Typ
VS-PP-F-SCRJ
Hersteller Artikel Nr.:
1658121
Faserart:
sonstige
Höhe:
71 mm
Breite:
26.8 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.048 kg
Tragschienenadapter, Bauform: SC-RJ, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: PC-GF, Anschlussart: Kupplung, Farbe: grau


