PHOENIX CONTACT - Tragschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203838
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626540306
Sonepar Artikelnummer
121356033
Hersteller Artikelnummer
2203838
Hersteller Typ
UCS DIN 125-F 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2203838
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.023 kg
Tragschienenadapter, Flache Bauform, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Schutzart: IP40, Abmessungen: 39,5 x 110,2 x 23,9 mm


