PHOENIX CONTACT - Tragschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203839
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626540313
Sonepar Artikelnummer
121356034
Hersteller Artikelnummer
2203839
Hersteller Typ
UCS DIN 145-F 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2203839
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.025 kg
Tragschienenadapter zur Montage eines Gehäuses UCS 145-125-F (lange Seite) oder UCS 195-145-F (kurze Seite) auf einer Tragschiene NS 35, wird anstelle einer Seitenwand UCS SW 145 in das Gehäuse gesetzt, Material: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035


