PHOENIX CONTACT - Tragschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203840
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626540320
Sonepar Artikelnummer
121356035
Hersteller Artikelnummer
2203840
Hersteller Typ
UCS DIN 145-H 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2203840
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg
Tragschienenadapter, Hohe Bauform, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Schutzart: IP40, Abmessungen: 59,4 x 130,2 x 23,9 mm


