PHOENIX CONTACT - Tragschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203841
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626540337
Sonepar Artikelnummer
121356036
Hersteller Artikelnummer
2203841
Hersteller Typ
UCS DIN 125-H 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2203841
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg
Tragschienenadapter zur Montage eines Gehäuses UCS 125-87-H (lange Seite) oder UCS 145-125-H (kurze Seite) auf einer Tragschiene NS 35, wird anstelle einer Seitenwand UCS SW 125 in das Gehäuse gesetzt, Material: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035


