PHOENIX CONTACT - Tragschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2706412
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 79070000
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918822743
Sonepar Artikelnummer
121357489
Hersteller Artikelnummer
2706412
Hersteller Typ
UTA 130
Hersteller Artikel Nr.:
2706412
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.147 kg
Tragschienenadapter, Breite: 52 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 9,6 mm


