PHOENIX CONTACT - Tragschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2853983
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 79070000
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918190293
Sonepar Artikelnummer
121358068
Hersteller Artikelnummer
2853983
Hersteller Typ
UTA 107
Hersteller Artikel Nr.:
2853983
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.127 kg
Tragschienenadapter, Breite: 52 mm, Höhe: 107 mm, Tiefe: 9,6 mm


