PHOENIX CONTACT - Tragschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2853996
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 79070000
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918190279
Sonepar Artikelnummer
121358069
Hersteller Artikelnummer
2853996
Hersteller Typ
UTA 136
Hersteller Artikel Nr.:
2853996
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.148 kg
Tragschienenadapter, Breite: 52 mm, Höhe: 136 mm, Tiefe: 9,6 mm


