PHOENIX CONTACT - Tragschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3274056
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4055626377100
Sonepar Artikelnummer
121364865
Hersteller Artikelnummer
3274056
Hersteller Typ
PTFIX-NS35A
Hersteller Artikel Nr.:
3274056
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Tragschienenadapter, für NS 35 zur Aufnahme von 2,5 mm² und 4 mm² FIX-Blöcken in horizontaler Richtung, Farbe: grau


