PHOENIX CONTACT - Tragschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3274057
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626394138
Sonepar Artikelnummer
121364866
Hersteller Artikelnummer
3274057
Hersteller Typ
PTFIX-NS35A-FIX
Hersteller Artikel Nr.:
3274057
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Tragschienenadapter, für NS 35 mit Endhalterfunktion zur Aufnahme von 2,5 mm² und 4 mm² FIX-Blöcken in horizontaler Richtung, Farbe: grau


