PHOENIX CONTACT - Tragschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3274059
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626394145
Sonepar Artikelnummer
121364868
Hersteller Artikelnummer
3274059
Hersteller Typ
PTFIX-NS15A-FIX
Hersteller Artikel Nr.:
3274059
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Tragschienenadapter, für NS 15 mit Endhalterfunktion zur Aufnahme von 2,5 mm² und 4 mm² FIX-Blöcken in horizontaler Richtung, Farbe: grau


