Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Tragschienenstecker

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Tragschienenstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1831346

  • Polzahl - 5

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Abschlussplatte erforderlich - Nein

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918110741

Sonepar Artikelnummer

121350135

Hersteller Artikelnummer

1831346

Hersteller Typ

MSTBVK 2,5/ 5-ST-5,08

Hersteller Artikel Nr.:

1831346

Polzahl:

5

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grün

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.014 kg

Tragschienenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der Anschlüsse: 5, Artikelfamilie: MSTBVK 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton