PHOENIX CONTACT - Tragschienenstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1833865
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsspannung - 320 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918110604
Sonepar Artikelnummer
121350220
Hersteller Artikelnummer
1833865
Hersteller Typ
UMSTBVK 2,5/ 7-ST-5,08
Hersteller Artikel Nr.:
1833865
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
grün
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
37.08 mm
Höhe:
34.8 mm
Tiefe:
42.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg


