PHOENIX CONTACT - Tragschienenstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1850000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 4 mm²
Bemessungsspannung - 630 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918110253
Sonepar Artikelnummer
121351188
Hersteller Artikelnummer
1850000
Hersteller Typ
PCVK 4-7,62-F
Hersteller Artikel Nr.:
1850000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 4 mm²
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
grün
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
7.62 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
41.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


