PHOENIX CONTACT - Transportkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800613
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356612548
Sonepar Artikelnummer
120464302
Hersteller Artikelnummer
0800613
Hersteller Typ
TL CASE
Hersteller Artikel Nr.:
0800613
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021219
Gewicht:
10.650 kg
Transportkoffer, Gewicht: 9,6 kg, Länge: 0,5 m, Breite: 210 mm, Höhe: 280 mm, Farbe: silberfarben


