PHOENIX CONTACT - Transportkoffer zu Thermomark Prime

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803675
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 395 mm
Breite - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626247748
Sonepar Artikelnummer
120394013
Hersteller Artikelnummer
0803675
Hersteller Typ
TMP CASE
Hersteller Artikel Nr.:
0803675
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
395 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
440 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021219
Gewicht:
14.206 kg


