PHOENIX CONTACT - Transportrucksack zu Thermomark Prime

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803717
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 475 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626247731
Sonepar Artikelnummer
120394014
Hersteller Artikelnummer
0803717
Hersteller Typ
MOBILE BACKPACK
Hersteller Artikel Nr.:
0803717
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
475 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
2.359 kg


