PHOENIX CONTACT - Transporttasche zu Thermomark Prime

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803674
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 460 mm
Breite - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626247755
Sonepar Artikelnummer
120394012
Hersteller Artikelnummer
0803674
Hersteller Typ
TMP BAG
Hersteller Artikel Nr.:
0803674
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
460 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029291
Gewicht:
2.407 kg


